曜日別特売

単独貼付けウエイト

単独貼付けウエイト - ヤマテ金属単独貼付けウエイト - ヤマテ金属単独貼付けウエイト - ヤマテ金属単独貼付けウエイト - ヤマテ金属単独貼付けウエイト - ヤマテ金属単独貼付けウエイト - ヤマテ金属単独貼付けウエイト - ヤマテ金属単独貼付けウエイト - ヤマテ金属
(4件のレビュー)

必要な分だけ使用可能な単独タイプ。

材質厚さ(mm)4仕様黒テープ使用
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
セット内容
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35724087X 10g1箱(50個)10g刻み10g×50個1919
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35724096X 15g1箱(40個)15g刻み15g×40個1929
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35724105X 20g1箱(35個)----
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
35724114X 25g1箱(28個)25g刻み25g×28個1946
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
35724123X 30g1箱(24個)30g刻み30g×24個1956
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
35724132X 35g1箱(20個)35g刻み35g×20個1966
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
35724141X 40g1箱(18個)40g刻み40g×18個1976
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
35724157X 45g1箱(16個)45g刻み45g×16個1986
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
35724166X 50g1箱(14個)50g刻み50g×14個1996
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35724166
2022-04-03
用途: 浄化槽のメンテナンス
建設業・工事業

浄化槽の曝気ろ材に括り付け沈める重しに使用しました。

対象商品 : 35724087
2018-04-28
用途: 船で使用する 小物に使用します。
ル、レーヴ不動産業

船で使用する 小物に使用しますが サイズも丁度良く 何枚か使用すれば 適当なサイズになるので重宝します。

対象商品 : 35724096
2019-06-01
用途: アルミホイールのバランスとり
サービス業

可もなく不可もなくです。
接着の両面テープがどれくらいもつかはわかりませんが・・・

対象商品 : 35724166
2018-08-03
用途: タイヤ交換作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな単位があるので、助かります。もう少し安いか、たくさん入っていてくれれば、またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする