曜日別特売

ガルフ プロガード ハイパーディーゼル DL-1

ガルフ プロガード ハイパーディーゼル DL-1 - Gulf
(3件のレビュー)

Gulf HYPER DIESELは厳しい日本のディーゼル規格をクリアーする設計ですので、排ガスの低環境負荷を実現します。
もちろん、DPF(スス回収装置)への悪影響も無く、世界的な課題であるCO2の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
最新スペックのディーゼルエンジンの対応した優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、高い酸化防止性能を有しているので、高負荷の過酷な運転時にも安定して性能を発揮します。

SAE5W-30APIDL-1ベースオイル部分合成油引火点(℃)224流動点(℃)-30.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165JASO規格M355動粘度(cSt)(40℃)53.55、(100℃)9.56危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357319275W-30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35731927
2014-11-05
用途: マイカーに使用

ガソリン車にはガルフオイルを使用してましたが、ディ-ゼル車は今まで他社のオイルを使用してました。ガルフオイルは自分なりいい感じなので、ディ-ゼルもガルフオイルならどうなのかと思い購入しました。
商品が届き時期的に丁度オイル交換でしたのでオイルエレメントと共に交換しました。
とにかく音が静かになったと共に走りがスムーズに、とても感動ものです。後は燃費に期待です。やっぱガルフオイルは最高って実感です。

対象商品 : 35731927
2015-01-28
用途: エンジンオイル交換の消耗品

使用感は至って特別な変化は感じられないので普通です。

対象商品 : 35731927
2014-02-17
用途: ハイエースのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

各社純正オイルや有名どころのオイルも10種類以上試してみましたが、このオイルが最もエンジンの調子がいいです。高速も一般道もスムーズで、燃費も少しいいようです。ただ、長持ちしません。使い方によりますが、よくもっても3000kmも走れば、オイル交換しないと、というサインが出てきます。いいオイルを頻繁に交換するというのは、ある意味理想ですが、もう少し価格が安ければ、頻繁なオイル交換も気にならないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする