マルチオーブン

マルチオーブン - アズワン

自然対流、強制対流の2つのモードが選べます。
3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。
時計機能付きウィークリータイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。
デジタルで任意の温度設定が可能な完全独立式温度過昇防止機能付きです。

温度設定範囲(℃)室温+20~240付属品棚板レール・棚板 2セット安全装置過電流ブレーカー、独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能時間・時刻設定式オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度センサーK熱電対温度制御3段PID制御、SSR出力温度分布(幅)自然対流時14℃、強制対流時12℃ at240℃排気口(側面測定口)Φ32mm×各1個保証期間3年内装ステンレス(SUS304)外装スチールメラミン焼付け塗装棚ピッチ(mm)35対流方式自然対流/強制対流切替え式プログラム機能最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム内容量1台
注意
※温度分布幅は、庫内無負荷時の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
庫内容量(L)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35738281MOV-300S27455×440×650300×300×3002-7856-11
195,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
35738297MOV-450S91605×590×792450×450×4502-7856-12
225,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする