シャーシー用スプレー クリヤー

シャーシー用スプレー クリヤー - サンデーペイント
(14件のレビュー)

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。

用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。クリヤータイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)成分合成樹脂(アクリル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー内容量1缶(400mL)
注意
※フロンガスや鉛含有物を使用していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35594054クリヤー
オープン
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35594054
2024-12-03
用途: 自動車下回りに
その他業種

油性のクリアがあまり流通してないようで、これを選んでいます。特に問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 35594054
2021-12-01
用途: 自動車のメンテナンス

結構粒子が荒いので離して吹かないとむらになります。耐久性はいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35594054
2021-03-23
用途: フェンダーの塗装保護
自動車・二輪車・自転車関連業

飛び石などの衝撃にも強く、表面がボロボロにならない。

対象商品 : 35594054
2020-07-10
用途: 車両整備
金融・保険業

車下回りの錆止めと防塵に使用します。試し吹きでは目立たないので満足、厚吹きだと白茶けますが24H程度でクリアになりました。逆さ吹きは空吹し苦手。
なのでMonotarouのカースロープを併用すると作業が楽になりそうです。

2019-12-20
用途: 車の下回り
サービス業

冬にスタッドレスに交換する際についでに塗布しています。
しっかりと油膜を形成出来ています。

対象商品 : 35594054
2017-05-03
用途: ボート用品の、錆止めに、使用します。
チャルダ

シャーシクリアーは、ほとんどが、水性で、持ちが悪いがこの商品は、油性のため厚い皮膜がすぐできます。
ただ、シャーシようなので、ノズルが太いようで、細い泡かみができやすいですが、満足な商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 35594054
2014-09-19
用途: アフターパーツの防錆

シャーシクリヤーは水性のものが多く、パーツクリーナー等で用意に塗膜が失われてしまい防錆能力に不満があったが、本製品は油性との事で使用してみました。塗膜を厚めにしようとすると水性の物に比べ重ね塗り回数が多めに必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35594054
2014-11-06
用途: マイカー整備

マイカーの足回りレストアに伴い、各部品を塗装し、サスペンションやスタビ、それにブレーキキャリパー・ローター等黒以外の色のためサビ防止に購入しました。これまでも別のシャーシクリアを使用していましたが、不足となったため、この度安価な商品を購入したものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする