加熱即硬化・低収縮タイプ。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。
キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。



硬化剤を入れても伸びが良く、サンドペーパーの処理も非常にやりやすい。
今までずっと使っていたパテです。使いやすく良い物と思っています。
今回は処分特価なのか、通常よりも千円も安く買えました。
以前の会社で板金塗装の下地作りに使用していたのでキメが細かく塗った時の伸びも良く
薄い下地作りにはとても使いやすいです。
他の方が記載している通り、横にして梱包してあり困っています。
商品は使い勝手がよく買い続けたいので、梱包の教育を徹底していただきたいです。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
パテは、蓋を取り何度も使う商品を横にして梱包してあり、もし蓋が開いたらどうしますか、蓋の裏までパテが付いて、使い難いので梱包の仕方を考えて下さい。
このたびはご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
検品・配送に関し再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。どうぞ宜しくお願い致します。