曜日別特売

高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200

高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 - モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 - モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 - モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 - モレスコ(MORESCO)高真空ポンプ油(ネオバック) MR-200 - モレスコ(MORESCO)
(8件のレビュー)
用途全般に適合仕様熱安定度(170℃×24h)合格動粘度(mm2/s)71.0(40℃)蒸気圧(Pa[Torr])1.3×10-3以下(1×10-5)適合範囲ポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
危険物の類別
ISO粘度グレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02912253MR-2001缶(1L)1250以上(COC)-17.5非危険物68
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
33189317MR-2001缶(4L)4250以上(COC)-17.5指定可燃物68
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33189335MR-2001缶(18L)18256-17.5非危険物68
22,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
40465765MR-200A1缶(4L)4252-12.5非危険物-
9,350
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40465774MR-200A1缶(18L)18252-12.5非危険物-
26,900
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33189317
2024-02-23
用途: 真空ポンプ油の入れ替え
卸売・小売業

給油口が小さいものにも入れやすい口になっていると、もっとありがたい。

対象商品 : 33189317
2023-09-28
用途: 土練機の真空ポンプのオイル交換
千野田陶房製造業

初めて使うオイルなので心配でしたけど質が良い様なので安心しました

対象商品 : 33189317
2022-02-08
用途: 真空ポンプのオイル
有限会社永田電機建設業・工事業

真空パック時に使用する真空ポンプ(業務用)に使用しました。問題なく使用しています。

対象商品 : 33189317
2020-11-30
用途: 真空ポンプの油交換
教育・研究機関

日立やULVAC等の真空ポンプの交換油として使用しております。2か月に1回程度の頻度で交換するので、これくらいの容量で安価だと助かります。

対象商品 : 33189335
2019-04-11
用途: キニ―型油回転真空ポンプ
株式会社ヤシマ

定番の真空ポンプオイルで実績もありタービン油よりも到達圧力は良くなります。直結型の油回転真空ポンプには粘度の低いMR-100がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33189317
2018-07-22
用途: 真空ポンプ
教育・研究機関

真空ポンプ用にメーカー推奨品として入手しました.性能に関しては問題ないと思います.

対象商品 : 02912253
2018-01-10
用途: 脱泡作業
山岡製作所

真空ポンプの容量で、4リッターカンでは多過ぎ適量でした。

対象商品 : 33189317
2013-04-17
用途: ポンプのメンテナンス

量が適当、即納がよい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする