新車復活消臭剤

新車復活消臭剤 エステー
(2件のレビュー)

スプレーするだけで、新車時の爽やかさ復活。
天然系消臭成分が車内のしみついたニオイを消臭。
超微細ミストで、空間・シート等にしみついたニオイを消臭。

質量(g)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×160×60 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35754555 E-98 無香タイプ
オープン
 
 
取扱い終了
35754564 F-24 タバコ用ミント
オープン
 
 
取扱い終了
35754573 F-25 微香ソープ
オープン
 
 
取扱い終了
35754582 F-26 微香グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35754555 E-98 16639297 - - 消臭力クルマ用 新車復活消臭剤 エステー 16639297 消臭力クルマ用 新車復活消臭剤 エステー 1本(250mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35754564 F-24 16639306 - - 消臭力クルマ用 新車復活消臭剤 エステー 16639306 消臭力クルマ用 新車復活消臭剤 エステー 1本(250mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35754573 F-25 16639315 - - 消臭力クルマ用 新車復活消臭剤 エステー 16639315 消臭力クルマ用 新車復活消臭剤 エステー 1本(250mL) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35754573
2013-03-13
用途:
車内の臭い消し

余り効果が無くすぐに臭いが戻ってしまった。

対象商品:
35754555
2012-08-11
用途:
車内の消臭

液体自体、無臭に近い。噴射後、夜間締め切った車内放置
それを3日くらいやったら朝乗ったときの匂いが変化した。
禁煙車ですがエアコン回さないので、人間臭を消す為に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする