曜日別特売

PASELA(パセラ)

PASELA(パセラ) - Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ) - Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ) - Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ) - Panaracer(パナレーサー)
(40件のレビュー)

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。

内容量1本
注意
※チューブは付属しておりません。
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
パターン
ケーシング
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
357572678W723-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX700×23C
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357572768W725-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX700×25C
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357572858W728-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX700×28C
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357572948W732-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX700×32C
2,800
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
357573218W625-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX650×25C
2,800
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
357573378W241-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX24×1
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357573468W725A-18(ビード)スチール黒/アメサイドミックスサイピングW700×25C
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357573558W728A-18(ビード)スチール黒/アメサイドミックスサイピングW700×28C
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357573648W732A-18(ビード)スチール黒/アメサイドミックスサイピングW700×32C
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357573828W27-41A18(ビード)スチール黒/アメサイドミックスサイピングW27×1-1/4
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357573918W27-81A18(ビード)スチール黒/アメサイドミックスサイピングW27×1-1/8
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
357574078H261-LX-17(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX26×1.75
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
357574168H265-LX-17(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX26×1.50
3,200
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
357574258H26125-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX26×1.25
3,100
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
577646058W628-LX-18-黒/オープン--650×28
2,800
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
357573038W735-LX-18(ビード)スチール黒/オープンミックスサイピングLX700×35C
2,867
取扱い終了
357573128W737-LX-17(ビード)スチール黒トレッドミックスサイピングLX700×37C
3,115
取扱い終了
357573738W735A-18(ビード)スチール黒/アメサイドミックスサイピングW700×35C
3,000
取扱い終了
特別運賃
173506828W738A-18(ビード)スチール黒/アメサイドミックスサイピングW700×38C
3,000
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57764605
2025-06-02
用途: メンテナンス
製造業

イメージ通りの商品で価格も含め大変満足しています。

対象商品 : 35757425
2023-01-12
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきますし、使用も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35757355
2023-03-02
用途: 通勤・おかいものに最適
プラスワンサービス業

グリップがしっかりしていて、耐パンク性もある。必要にして十分。

対象商品 : 35757346
2022-05-10
用途: クロスバイクのタイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤用のクロスバイクに、使用しています。
このタイヤは、転がり抵抗と耐摩耗性のバランスが良く、コスパの良いタイヤです。

2が参考にしています
対象商品 : 35757285
2021-07-10
用途: ポタリング用自転車に装着
製造業

見た目、漕ぎ出しの軽さ、ぬれた路面でのグリップ どれも希望通りでした。
特に見た目は自転車のイメージに合わせて真っ黒なタイヤでないところがクラシカルな雰囲気でお気に入りです。

2が参考にしています
対象商品 : 35757337
2020-10-29
用途: 24x1 / 25-520 で入手できるタイヤはこれくらい
その他業種

物は問題なし。急ぎではなかったので全商品10%引きを待ってチューブと合わせて購入。送料がかからなかったので金額的に一番安かった。

3が参考にしています
対象商品 : 35757294
2021-03-03
用途: 自転車に乗る
教育・研究機関

他のどのサイトで調べてもこの商品をこの値段で購入することが出来ませんでした。
品質にも一切問題は無いので、大満足です。

対象商品 : 35757285
2020-07-07
用途: シティバイクの交換タイヤとして使用。
スタジオドッグハウス

安心の日本製タイヤ。ロード用のグレードに比べれば重いのかもしれないが、街中使用では十分。軽快さと安定性は申し分ない。持ちがよい事を願う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする