曜日別特売
8W732-LX-18 PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー) 35757294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8W732-LX-18 PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー) 35757294
8W732-LX-18 PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー) 35757294

PASELA(パセラ)

(42件のレビュー)
8日以内出荷返品不可特別運賃8日以内出荷とは
サイズ700×32C
色黒/オープン
内容量1本注文コード35757294品番8W732-LX-18
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。

材質
(ビード)スチール
色
黒/オープン
パターン
ミックスサイピング
ケーシング
LX
サイズ
700×32C
仕様
レギュラーコンパウンド
幅(mm)
32
質量(g)
390
タイプ
W/O
ビード径
622
推奨内圧(kPa)
(最大)665
ETRTO規格
32-622
注意
※チューブは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
全国数量2以上のご注文¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35757294
2026-11-04
用途: タイヤ交換
製造業

赤いフレームと相まって、アメクロのタイヤでいい感じになりました。しなやかな乗り心地で、お買い物+αの使い方には充分と思います。

対象商品 : 35757355
2026-10-12
用途: タイヤ交換
サービス業

自前のビードワックスを使用して添付の説明書どおりの作業でバッチリでした。

対象商品 : 57764605
2025-06-02
用途: メンテナンス
製造業

イメージ通りの商品で価格も含め大変満足しています。

対象商品 : 35757425
2023-01-12
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきますし、使用も安心です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35757355
2023-03-02
用途: 通勤・おかいものに最適
プラスワン 様(サービス業)

グリップがしっかりしていて、耐パンク性もある。必要にして十分。

対象商品 : 35757346
2022-05-10
用途: クロスバイクのタイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤用のクロスバイクに、使用しています。
このタイヤは、転がり抵抗と耐摩耗性のバランスが良く、コスパの良いタイヤです。

2人が参考にしています
対象商品 : 35757285
2021-07-10
用途: ポタリング用自転車に装着
製造業

見た目、漕ぎ出しの軽さ、ぬれた路面でのグリップ どれも希望通りでした。
特に見た目は自転車のイメージに合わせて真っ黒なタイヤでないところがクラシカルな雰囲気でお気に入りです。

2人が参考にしています
対象商品 : 35757337
2020-10-29
用途: 24x1 / 25-520 で入手できるタイヤはこれくらい
その他業種

物は問題なし。急ぎではなかったので全商品10%引きを待ってチューブと合わせて購入。送料がかからなかったので金額的に一番安かった。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする