曜日別特売

ジャッキオイル

ジャッキオイル - Meltec(大自工業)ジャッキオイル - Meltec(大自工業)
(7件のレビュー)

油圧ジャッキに最適。
ジャッキ用高級潤滑油。
油圧ポンプ以外にもケーブルカッター、エアツール等にもご使用頂けます。

用途オイルの補充や交換にご使用ください。粘度32内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35759053F-62
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック F-62 ジャッキオイル
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35759053
2020-09-24
用途: MELTECのジャッキ用

MELTECのボトルジャッキをもっており、誤って、オイルをリークさせてしまったので、こちらを購入。油圧ジャッキ用のオイルは何でも良いようなこと言われましたが、オイルの種類に詳しくないので、同じメーカーのもので対応しました。

対象商品 : 35759053
2018-10-26
用途: ガレージジャッキのオイル交換

市販の3トンガレージジャッキのOリング交換の際に利用しました。ピストンを一杯に戻しジャッキを逆さまにし、さらにペーパータオルにてオイルを吸わせてみましたが使用注入量は数十ミリリットル程度。後2回くらいは使えそうです。Oリングを原因とするジャッキのオイル漏れでジャッキを買い替えるのは愚の骨頂だと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 35759053
2018-10-05
用途: メンテナンス時のオイル追加
NAN建築設計建設業・工事業

大自工業(Meltec)のジャッキを使っているので選択しました。
容器ともに扱いやすく良い品です。

対象商品 : 35759053
2018-10-25
用途: ジャッキのメンテナンス
その他業種

純正品で安心。満足できる商品でした。次回もまた購入します。

対象商品 : 35759053
2017-04-25
用途: 同じメーカーの油圧ジャッキの補充に使用しました。
株式会社サンユニオン建設業・工事業

ジャッキ購入後3年程度でオイルが少なくなり、補充しましたが、なんの問題もなく、機能回復しました。やはり同じメーカーはいいですね。

対象商品 : 35759053
2016-10-10
用途: ジャッキの不具合で
有限会社ゴールデン・ゼネラル自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が悪いのか、改善されませんでした。残念です。

対象商品 : 35759053
2014-12-16
用途: ジャッキのオイル追加に使用のため

ジャッキのオイルがどう漏れたのかわからず、この製品を購入し、使用しました。追加してから半月後にジャッキを使ったところ、従来道理に使用できました。快調快調、これは満足です。よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は ISO-VG32にあてはまりますか?
回答:
恐れ入りますが、こちらの商品はISO-VG32に該当しません。
対象商品:
35759053
2012-07-03

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする