曜日別特売

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3

樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3 - トックベアリング(TOK)
(1件のレビュー)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内容量1個
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35777594DH-16-H5-19(±0.2)16(±0.2)2.1(±0.2)-6(-0.2~0)5(0~+0.1)-5196
オープン
209
230(税込)
当日出荷
35777603DH-19-H6-2-22(±0.2)19(±0.2)2(±0.2)-7(-0.2~0)6(0~+0.1)-6227
オープン
取扱い終了
38823522DH-21-H6-2-24(±0.2)21±0.22±0.2-7(0/-0.2)6(+0.1/0)-6247
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777594
2020-11-24
用途: レールなどスライダー機構への稼動物設置に
製造業

樹脂ベアリングの滑車で様々な用途に合わせて使える商品です。耐久性はあまりありませんが、稼動させたい物へ設置する場合や逆にワイヤーロープなどを滑車の上で移動させる様な用途に適していると思います。単なる滑車リングだけではなくベアリング入りの安心感があって良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする