鋼製ベアリング A TYPE2

鋼製ベアリング A TYPE2 - トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2 - トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2 - トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング A TYPE2 - トックベアリング(TOK)
(2件のレビュー)
ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38823705A-19-B2.72.7±0.419±0.18±0.56±0.2--
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
35778486A-19-B11(±0.4)19(±0.1)8(±0.5)6--
オープン
169
186(税込)
当日出荷
35778495A-19-B22(±0.4)19(±0.1)8(±0.5)6--
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778495
2021-09-10
用途: 装置の補修工事に使用。
サービス業

価格と性能に満足している、ネジ式(M6)もベスト。軽量カムフォロアーとしては十分。

対象商品 : 35778486
2017-12-16
用途: スライド棚の軸受けを交換
その他業種

エンプラ製(外輪)の軸受けが破損したので本品に交換しました。金属の外輪のため音が出るかと思いましたが、今までと変わりありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする