A-19-B1 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778486

A-19-B1 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778486
A-19-B1 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778486
A-19-B1 鋼製ベアリング A TYPE2 トックベアリング(TOK) 35778486

鋼製ベアリング A TYPE2A-19-B1

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)19(±0.1)
寸法W(mm)6
寸法L(mm)8(±0.5)
寸法C(mm)1(±0.4)
内容量1個注文コード35778486品番A-19-B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
寸法C(mm)
1(±0.4)
寸法D(mm)
19(±0.1)
寸法L(mm)
8(±0.5)
寸法W(mm)
6
幅(mm)
6
外径(Φmm)
19
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N[kgf])
490[50](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778495
2021-09-10
用途: 装置の補修工事に使用。
サービス業

価格と性能に満足している、ネジ式(M6)もベスト。軽量カムフォロアーとしては十分。

対象商品 : 35778486
2017-12-16
用途: スライド棚の軸受けを交換
その他業種

エンプラ製(外輪)の軸受けが破損したので本品に交換しました。金属の外輪のため音が出るかと思いましたが、今までと変わりありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする