TACクイックエキゾースト弁

TACクイックエキゾースト弁 - コガネイTACクイックエキゾースト弁 - コガネイTACクイックエキゾースト弁 - コガネイ

エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。

材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム質量(g)10最高使用圧力(MPa)0.03有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35808297SQE
2,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする