台形歯形プーリ H形

台形歯形プーリ H形 - 椿本チエイン
種類台形歯形プーリ内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
フランジ内径df(Φmm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
適合ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35852065PT14H100AF56.6-33.56255.2245-142714100
2,630
取扱い終了
返品不可
35852074PT15H100AF60.64-33.56659.2750-153015100
2,800
取扱い終了
返品不可
35852083PT16H100AF64.68-33.57063.3156-153416100
3,010
取扱い終了
返品不可
35852092PT18H100AF72.77-33.57971.3963-153818100
3,300
取扱い終了
返品不可
35852101PT19H100AF76.81-33.58275.4467-153819100
3,610
取扱い終了
返品不可
35852117PT20H100AF80.85-33.58679.4871-154020100
3,730
取扱い終了
返品不可
35852126PT21H100AF94.89-33.59183.5277-154021100
4,050
取扱い終了
返品不可
35852135PT22H100AF88.94-33.59487.5677-154022100
4,150
取扱い終了
返品不可
35852144PT24H100AF97.02-33.510395.6585-204024100
4,700
取扱い終了
返品不可
35852153PT25H100AF101.06-33.510799.6990-204025100
5,080
取扱い終了
返品不可
35852162PT26H100AF105.11-33.5111103.7395-204026100
5,180
取扱い終了
返品不可
35852171PT28H100AF113.19-33.5119111.82102-204028100
5,630
取扱い終了
返品不可
35852187PT30H100AF121.28-33.5127119.9112-204030100
5,980
取扱い終了
返品不可
35852196PT32H100AF129.36-33.5135127.99120-204232100
6,530
取扱い終了
返品不可
35852205PT34H100AF137.45-33.5143136.07128-204234100
7,580
取扱い終了
返品不可
35852214PT36H100AF145.53-33.5151144.16137-204236100
7,980
取扱い終了
返品不可
35852223PT40H100AF161.7-33.5167160.33152-204540100
8,930
取扱い終了
返品不可
35852232PT14H150AF56.6-46.26255.2245-142714150
3,280
取扱い終了
返品不可
35852241PT15H150AF60.64-46.26659.2750-153015150
3,530
取扱い終了
返品不可
35852257PT16H150AF64.68-46.27063.3156-153416150
3,610
取扱い終了
返品不可
35852266PT18H150AF72.77-46.27971.3963-153818150
4,050
取扱い終了
返品不可
35852275PT19H150AF76.81-46.28275.4467-153819150
4,460
取扱い終了
返品不可
35852284PT20H150AF80.85-46.28679.4871-154020150
4,460
取扱い終了
返品不可
35852293PT21H150AF94.89-46.29183.5277-154021150
5,080
取扱い終了
返品不可
35852302PT22H150AF88.94-46.29487.5677-154022150
5,250
取扱い終了
返品不可
35852311PT24H150AF97.02-46.210395.6585-204024150
5,630
取扱い終了
返品不可
35852327PT25H150AF101.06-46.210799.6990-204025150
5,880
取扱い終了
返品不可
35852336PT26H150AF105.11-46.2111103.7395-204026150
6,150
取扱い終了
返品不可
35852345PT28H150AF113.19-46.2119111.82102-204028150
6,800
取扱い終了
返品不可
35852354PT30H150AF121.28-46.2127119.9112-204030150
7,210
取扱い終了
返品不可
35852363PT32H150AF129.36-46.2135127.99120-204232150
9,110
取扱い終了
返品不可
35852372PT34H150AF137.45-46.2143136.07128-204234150
10,400
取扱い終了
返品不可
35852381PT36H150AF145.53-46.2151144.16137-204236150
11,500
取扱い終了
返品不可
35852397PT40H150AF161.7-46.2167160.33152-204540150
14,700
取扱い終了
返品不可
35852406PT14H200AF56.6-59.66255.2245-162714200
3,900
取扱い終了
返品不可
35852415PT15H200AF60.64-59.66659.2750-163015200
4,330
取扱い終了
返品不可
35852424PT16H200AF64.68-59.67063.3156-163416200
4,360
取扱い終了
返品不可
35852433PT18H200AF72.77-59.67971.3963-163818200
4,930
取扱い終了
返品不可
35852442PT19H200AF76.81-59.68275.4467-163819200
5,500
取扱い終了
返品不可
35852451PT20H200AF80.85-59.68679.4871-204220200
5,630
取扱い終了
返品不可
35852467PT21H200AF94.89-59.69183.5277-204221200
6,050
取扱い終了
返品不可
35852476PT22H200AF88.94-59.69487.5677-204822200
6,360
取扱い終了
返品不可
35852485PT24H200AF97.02-59.610395.6585-205024200
7,080
取扱い終了
返品不可
35852494PT25H200AF101.06-59.610799.6990-255025200
7,730
取扱い終了
返品不可
35852503PT26H200AF105.11-59.6111103.7395-255026200
7,810
取扱い終了
返品不可
35852512PT28H200AF113.19-59.6119111.82102-255228200
8,360
取扱い終了
返品不可
35852521PT30H200AF121.28-59.6127119.9112-255430200
8,880
取扱い終了
返品不可
35852537PT32H200AF129.36-59.6135127.99120-255432200
10,500
取扱い終了
返品不可
35852546PT34H200AF137.45-59.6143136.07128-255434200
11,600
取扱い終了
返品不可
35852555PT36H200AF145.53-59.6151144.16137-255636200
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする