曜日別特売

ウルトラPXベルト UP14M形

ウルトラPXベルト UP14M形 - 椿本チエイン

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

種類PXベルト材質ゴムタイプHC仕様ピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4内容量1本
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト形
ピッチ(mm)
周長(mm)
ベルト幅(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35925486BG1120UP14M40-HCUP14M1411204080
34,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925504BG1190UP14M40-HCUP14M1411904085
36,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925522BG1246UP14M40-HCUP14M1412464089
37,600
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925547BG1344UP14M40-HCUP14M1413444096
39,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925565BG1400UP14M40-HCUP14M14140040100
40,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925583BG1540UP14M40-HCUP14M14154040110
42,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925601BG1610UP14M40-HCUP14M14161040115
43,800
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925626BG1652UP14M40-HCUP14M14165240118
44,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925644BG1680UP14M40-HCUP14M14168040120
45,100
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925662BG1736UP14M40-HCUP14M14173640124
46,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925687BG1778UP14M40-HCUP14M14177840127
46,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925705BG1806UP14M40-HCUP14M14180640129
47,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925723BG1890UP14M40-HCUP14M14189040135
49,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925741BG1960UP14M40-HCUP14M14196040140
50,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35925766BG2002UP14M40-HCUP14M14200240143
51,300
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925784BG2100UP14M40-HCUP14M14210040150
52,400
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925793BG2240UP14M40-HCUP14M14224040160
54,400
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925811BG2310UP14M40-HCUP14M14231040165
55,300
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925836BG2380UP14M40-HCUP14M14238040170
55,800
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925854BG2450UP14M40-HCUP14M14245040175
57,100
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925872BG2590UP14M40-HCUP14M14259040185
59,300
40,980
45,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925897BG2660UP14M40-HCUP14M14266040190
60,200
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925915BG2800UP14M40-HCUP14M14280040200
62,000
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925933BG3150UP14M40-HCUP14M14315040225
69,100
47,980
52,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925951BG3360UP14M40-HCUP14M14336040240
72,900
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925976BG3500UP14M40-HCUP14M14350040250
75,300
51,980
57,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
35925994BG3850UP14M40-HCUP14M14385040275
81,300
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926003BG4004UP14M40-HCUP14M14400440286
84,200
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926021BG4508UP14M40-HCUP14M14450840322
91,600
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926046BG1120UP14M60-HCUP14M1411206080
51,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926064BG1190UP14M60-HCUP14M1411906085
55,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926082BG1246UP14M60-HCUP14M1412466089
56,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926107BG1344UP14M60-HCUP14M1413446096
59,800
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926125BG1400UP14M60-HCUP14M14140060100
61,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926143BG1540UP14M60-HCUP14M14154060110
64,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926161BG1610UP14M60-HCUP14M14161060115
65,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926186BG1652UP14M60-HCUP14M14165260118
66,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926204BG1680UP14M60-HCUP14M14168060120
66,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926222BG1736UP14M60-HCUP14M14173660124
69,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926247BG1778UP14M60-HCUP14M14177860127
70,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926265BG1806UP14M60-HCUP14M14180660129
70,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926283BG1890UP14M60-HCUP14M14189060135
72,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926301BG1960UP14M60-HCUP14M14196060140
74,400
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35926326BG2002UP14M60-HCUP14M14200260143
75,300
51,980
57,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926335BG2100UP14M60-HCUP14M14210060150
78,400
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926353BG2240UP14M60-HCUP14M14224060160
81,100
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926371BG2310UP14M60-HCUP14M14231060165
82,700
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926396BG2380UP14M60-HCUP14M14238060170
84,200
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926414BG2450UP14M60-HCUP14M14245060175
85,600
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
35926432BG2590UP14M60-HCUP14M14259060185
89,100
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする