TACボリュームタンク

TACボリュームタンク - コガネイTACボリュームタンク - コガネイTACボリュームタンク - コガネイTACボリュームタンク - コガネイ

エアタイマの空気だめなどに使用します。

材質鋼板(内外面共ニッケルめっき)保証耐圧力(MPa)1.35内容量1個
注意
※圧縮空気中に水分を含んでいると、水分がたまるなどして設定時間が安定しません。乾燥空気をご使用下さい。また、タンクに水がたまらない向きに取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35808482V151544M5×0.8
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35808491V3030103Rc1/8
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする