イーゼロカラーフロアー(天然木複合床板)
環境にやさしい天然木の複合床板フローリングです。
表面はひび割れに強く(クラックレス)ホットカーペット・床暖房に対応。
- 仕様
- 低VOC対策。
ホルムアルデヒドF☆☆☆☆。
JAS認定
- 厚さ(mm)
- 12
- 寸法(mm)
- 303×1818
- 基材
- 合板(クラックレス)
- 表面仕上げ
- UV塗装仕上
- 内容量
- 1箱(6枚)
内装建材 の新着商品
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥43,978¥39,980
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥50,578¥45,980カテゴリ

























