曜日別特売

スライドパック レール単体 FBW50110XR形

スライドパック レール単体 FBW50110XR形 - THKスライドパック レール単体 FBW50110XR形 - THKスライドパック レール単体 FBW50110XR形 - THK
(1件のレビュー)

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現

材質(本体)(スライドレール)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
寸法N1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35885701FBW50110XR+300L RAIL2503002
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885717FBW50110XR+350L RAIL2253503
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885726FBW50110XR+400L RAIL2504003
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885735FBW50110XR+450L RAIL2254504
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
35885744FBW50110XR+500L RAIL2505004
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885753FBW50110XR+600L RAIL2506005
5,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885762FBW50110XR+700L RAIL2507006
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885771FBW50110XR+800L RAIL2508007
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885787FBW50110XR+900L RAIL2509008
7,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
35885796FBW50110XR+1000L RAIL25010009
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
35885805FBW50110XR+1200L RAIL250120011
10,900
10,880
11,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
35885814FBW50110XR+1500L RAIL250150014
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35885823FBW50110XR+1800L RAIL250180017
21,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35885735
2015-09-07
用途: スライドレールの交換に

同型番のスライドレールの交換に使用。
型番が一緒なのでポン替え出来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする