ビルトインガスコンロ マイトーンW8シリーズ

ビルトインガスコンロ マイトーンW8シリーズ リンナイ

どんなキッチンにも似合う、カラーで選べるMytone。
カンガルー収納タイプの操作パネル
サッとひと拭き、フラット&クリーン

仕様調理油加熱防止装置、高温モード(センサー解除スイッチ)、早切れ防止機能、焦げつき消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能、点火ロック、点火確認表示、グリル過熱防止機能、クリアコートグリル皿 プレート寸法(mm)(トッププレート)590×505×11 本体質量(kg)19.5 接続15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×538×269 使用電源単一アルカリ乾電池×2(DC3V) 材質(プレート)パールクリスタル 点火方式連続スパーク方式 内容量1台
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ガスの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35967897 RS31W8K11R-VL 左強火力 (トッププレート)サクラ 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35967906 RS31W8K11R-VR 右強火力 (トッププレート)サクラ 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35967915 RS31W8K11R-VL 左強火力 (トッププレート)サクラ LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35967924 RS31W8K11R-VR 右強火力 (トッププレート)サクラ LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968326 RS31W8K9R-VL 左強火力 (トッププレート)ミントグリーン 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968335 RS31W8K9R-VR 右強火力 (トッププレート)ミントグリーン 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968344 RS31W8K9R-VL 左強火力 (トッププレート)ミントグリーン LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968353 RS31W8K9R-VR 右強火力 (トッププレート)ミントグリーン LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968362 RS31W8K10R-VL 左強火力 (トッププレート)ショコラ 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968371 RS31W8K10R-VR 右強火力 (トッププレート)ショコラ 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968387 RS31W8K10R-VL 左強火力 (トッププレート)ショコラ LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968396 RS31W8K10R-VR 右強火力 (トッププレート)ショコラ LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968405 RS31W8K12R-VL 左強火力 (トッププレート)ライトグレー 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968414 RS31W8K12R-VR 右強火力 (トッププレート)ライトグレー 12・13A (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)1.94
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968423 RS31W8K12R-VL 左強火力 (トッププレート)ライトグレー LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35968432 RS31W8K12R-VR 右強火力 (トッププレート)ライトグレー LPG (全点火)9.90、(強火力)4.20、(標準)2.97、(小)1.27、(グリル)2.04
135,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする