曜日別特売

JIS Vプーリー C-6

JIS Vプーリー C-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー C-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

溝の形C溝数6リム幅w(mm)161.5ハブs1(mm)-内容量1個
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
質量(kg)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36166776180C6-Vプーリー19.41940.0884
42,10039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166785185C6-Vプーリー21.11990.101
43,40039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166794188C6-Vプーリー20.62020.102
43,70039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166803191C6-Vプーリー21.52050.11
45,10042,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166812194C6-Vプーリー22.62080.119
47,60045,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166821197C6-Vプーリー19.92110.108
45,10042,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166837200C6-Vプーリー17.52140.102
31,40029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166846200C6F-Vプーリー21.62140.122
43,80039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166855203C6-Vプーリー20.52170.118
46,70044,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166864206C6-Vプーリー21.72200.13
44,80042,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166873209C6-Vプーリー21.32230.13
48,00045,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166882212C6-Vプーリー18.52260.123
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166891212C6F-Vプーリー23.12260.147
50,10047,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166907215C6-Vプーリー22.32290.144
48,20045,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166916218C6-Vプーリー23.52320.157
48,60046,980
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166925221C6-Vプーリー23.32350.159
51,60049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166934224C6-Vプーリー19.52380.146
36,70034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166943224C6F-Vプーリー25.22380.18
50,40047,880
47,880
52,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166952227C6-Vプーリー17.82410.134
57,80054,980
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166961231C6-Vプーリー19.42450.155
56,40053,980
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166977236C6-Vプーリー22.72500.179
41,50039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166986236C6F-Vプーリー21.92500.177
57,10054,980
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36166995240C6-Vプーリー20.52540.168
60,10057,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167004247C6-Vプーリー20.62610.179
61,00057,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167013250C6-Vプーリー23.92640.214
45,80043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167022250C6F-Vプーリー23.12640.212
61,60058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167031265C6-Vプーリー25.32790.257
48,10045,980
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167047265C6F-Vプーリー25.32790.257
64,50059,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167056280C6-Vプーリー26.62940.306
51,60049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167065280C6F-Vプーリー26.62940.306
70,20066,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167074300C6-Vプーリー26.93140.366
53,70049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167083315C6-Vプーリー31.93290.447
61,40058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167092355C6-Vプーリー363690.657
69,90066,980
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167101375C6-Vプーリー37.73890.777
77,40073,980
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167117400C6-Vプーリー40.24140.956
83,00078,980
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167126450C6-Vプーリー45.14641.39
93,30088,980
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167135500C6-Vプーリー49.75141.93
101,00095,980
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167144560C6-Vプーリー55.95742.76
128,000119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167153600C6-Vプーリー59.66143.42
137,000129,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167162630C6-Vプーリー63.46444.01
164,000159,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167171710C6-Vプーリー77.77245.99
208,000199,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
36167187750C6--81.67647.09
240,000229,800
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167196800C6--88.48148.76
237,000229,800
229,800
252,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167205850C6--93.486410.5
268,000259,800
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167214900C6--10291412.8
273,000259,800
259,800
285,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
36167223950C6--10796415.1
355,000339,800
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
361672321000C6--115101418
380,000369,800
369,800
406,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
361672411120C6--139113425.9
480,000459,800
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
45320478375C6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Vプーリー37.73890.777
70,30059,900
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする