曜日別特売

ウェッジプーリー 3V形

ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)ウェッジプーリー 3V形 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類ウェッジプーリー内容量1個
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ハブdb(mm)
de外径(Φmm)
ピッチ径dp(mm)
リムh(mm)
ハブl(mm)
ハブs1(mm)
ハブs2(mm)
リム幅w(mm)
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3618417256-3V-1-405754.8-257.6-17.4-221
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
3618418160-3V-1-406158.8-257.6-17.4-221
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
3618419767-3V-1-456865.8-257.6-17.4-251
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
3618420671-3V-1-457269.8-257.6-17.4-251
1,530
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
3618421575-3V-1-507673.8-2810.6-17.4-301
1,780
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
3618422480-3V-1-508178.8-2810.6-17.4-301
1,960
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
3618423385-3V-1-508683.8-2810.6-17.4-301
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
3618424290-3V-1-589188.8-3214.6-17.4-351
2,490
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
3618425195-3V-1-589693.8-3214.6-17.4-351
2,730
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184267100-3V-1-5810198.8-3214.6-17.4-351
2,790
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
36184276110-3V-1-58111108.8-3214.6-17.4-351
3,190
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184285112-3V-1-58113110.8-3214.6-17.4-351
3,140
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
36184294120-3V-1-63121118.8-3517.6-17.4-381
3,940
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
36184303125-3V-1-63126123.8-3517.6-17.4-381
4,070
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
36184312130-3V-1-63131128.8-3517.6-17.4-381
4,220
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184321140-3V-1-63141138.817.5(0~+3)3517.6-17.4-351
4,440
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
36184337150-3V-1-63151148.817.5(0~+3)3517.6-17.4-351
4,640
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
36184346160-3V-1-63161158.817.5(0~+3)3517.6-17.4-351
5,590
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
36184355180-3V-1-76181178.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
7,060
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184364200-3V-1-76201198.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
7,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
36184373212-3V-1-76213210.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
9,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184382224-3V-1-76225222.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
10,700
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184391236-3V-1-76237234.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184407250-3V-1-76251248.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
10,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
36184416280-3V-1-76281278.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184425300-3V-1-76301298.817.5(0~+3)4224.6-17.4-421
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36184434315-3V-1-86316313.817.5(0~+3)4830.6-17.4-481
17,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3618444356-3V-2-405754.8-357.3-27.7-222
1,500
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
3618445260-3V-2-456158.8-357.3-27.7-242
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
3618446167-3V-2-506865.8-357.3-27.7-282
2,010
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
3618447771-3V-2-507269.8-357.3-27.7-302
2,090
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
3618448675-3V-2-587673.8-357.3-27.7-322
2,300
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
3618449580-3V-2-588178.8-357.3-27.7-352
2,470
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
3618450485-3V-2-588683.8-357.3-27.7-352
2,640
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
3618451390-3V-2-589188.8-357.3-27.7-352
2,900
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
3618452295-3V-2-589693.8-357.3-27.7-352
3,130
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
36184531100-3V-2-6310198.8-357.3-27.7-382
3,390
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
36184547110-3V-2-63111108.8-357.3-27.7-382
3,990
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
36184556112-3V-2-63113110.8-357.3-27.7-382
4,100
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
36184565120-3V-2-76121118.8-4214.3-27.7-452
4,870
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
36184574125-3V-2-76126123.8-4214.3-27.7-452
5,100
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
36184583130-3V-2-76131128.8-4214.3-27.7-452
5,900
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
36184592140-3V-2-76141138.8-4214.3-27.7-452
6,490
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
36184601150-3V-2-76151148.817.5(0~+3)4214.3-27.7-422
7,170
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
36184617160-3V-2-76161158.817.5(0~+3)4214.3-27.7-422
7,530
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
36184626180-3V-2-86181178.817.5(0~+3)4820.3-27.7-482
9,330
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
36184635200-3V-2-86201198.817.5(0~+3)4820.3-27.7-482
10,500
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
36184644212-3V-2-100213210.817.5(0~+3)4820.3-27.7-552
12,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36184653224-3V-2-100225222.817.5(0~+3)4820.3-27.7-552
12,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
36184662236-3V-2-100237234.817.5(0~+3)4820.3-27.7-552
13,200
11,880
13,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36184172
2020-01-31
用途: モーターの出力用
さくさめ

とても精度がよく、価格も手ごろで重宝しています。今後も使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36184172
2017-07-18
用途: 機械改造
その他業種

コスト的には満足しています
下穴が有ればなお良好です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする