耐溶剤用手袋 バイトン F-101
化学抵抗だけでなくパーミエーション抵抗まで考えた新しい時代の化学用手袋。
芳香族、塩素系溶剤に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。
用途
化学用手袋
TDI、トリクロロエチレン、トルエン、PCBなどに。
材質バイトン
厚さ(mm)0.25
全長(cm)28
入数(双)1
内容量1双
TDI、トリクロロエチレン、トルエン、PCBなどに。
化学抵抗だけでなくパーミエーション抵抗まで考えた新しい時代の化学用手袋。
芳香族、塩素系溶剤に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。