曜日別特売

国産車用オイルフィルター

国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルター - BOSCH(ボッシュ)
(439件のレビュー)

優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。
M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。
オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。
エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。
オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。
サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。
さまざまなハイテクノロジーを駆使。
高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。

内容量1個
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
全54種類を絞り込む
メーカー
高さ(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
主な適合純正品番
メーカー
主な使用車種
ねじ径
外径(mm)
内径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36291306T-590915-03006トヨタダイナM24×1.5100-120
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
36291315T-690915-03001トヨタbB3/4-16UNF65-75
1,000
649
714(税込)
当日出荷
36291324T-790915-03005トヨタソアラ3/4-16UNF74-100
1,780
1,198
1,318(税込)
当日出荷
36291333T-990915-03002トヨタアリスト3/4-16UNF74-85
1,400
899
989(税込)
当日出荷
36291351T-1104152-31020トヨタクラウン-7028.582
1,180
769
846(税込)
当日出荷
36291376N-215208-53J00ニッサンアベニール3/4-16UNF65-90
1,150
759
835(税込)
当日出荷
36291421N-815208-31U00ニッサンスカイラインM20×1.565-70
1,250
799
879(税込)
当日出荷
36291455M-1MD135737ミツビシギャランM20×1.565-85
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
36291464M-2MD001445ミツビシギャランM20×1.580-80
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
36291482M-4ME240391ミツビシローザM26×1.5108-179
4,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36291491M-5ME202472ミツビシキャンターM26×1.5102-150
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36291507Z-20324-14-300マツダコスモM20×1.565.2-65
1,150
759
835(税込)
当日出荷
36291577F-115208-AA020スバルレガシィM20×1.580-70
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
36291586S-216510-81403スズキMRワゴン3/4-16UNF65-65
1,000
649
714(税込)
当日出荷
36291604D-115601-97201ダイハツコペン3/4-16UNF68-51.5
1,500
968
1,065(税込)
当日出荷
36291683I-5-TR8-94338-181-1イスズエルフ1-1/2-12UNF120-120
6,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
68714187M-91230A040三菱/日産ekスポーツ/ekワゴン/アイ/トッポ/ミニカ/オッティM20×1.568-50
1,300
849
934(税込)
当日出荷
68714196S-415208-4A00Cスズキ/マツダ/日産/三菱アルト/ラパン/エブリイ/スペーシア/キャロル/スクラムバン、ワゴン
/NV100クリッパー/ミニキャブバン/タウンボックス
3/4-16UNF65.2-50
950
638
702(税込)
当日出荷
68714205T-1204152-31030トヨタ/レクサスクラウン/コンフォート/クラウンコンフォート/ハイエース/ランドクルーザー/ランドクルーザープラド/GS350/IS250-7028.582
1,180
729
802(税込)
当日出荷
68714214T-1304152-40060ダイハツ/トヨタクー/ブーン/bB/iQ/ヴィッツ/パッソ-6028.556.5
1,000
659
725(税込)
当日出荷
68714232T-1504152-37010トヨタアイシス/アリオン/イスト(ist)/ウィッシュ/ヴォクシー/ノア/プリウス/プレミオ-6028.556.5
1,200
779
857(税込)
当日出荷
68714248Z-7L321-14-300AマツダMPV/アクセラ/アテンザ/ビアンテ/プレマシー-672875
1,600
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
68714257Z-8SH01-14-302AマツダCX-5、アテンザ、アクセラ、デミオ3/4-16UNF76-92
1,400
929
1,022(税込)
当日出荷
36291525Z-6-マツダアテンザ---93.3
1,400
取扱い終了
代替品有
36291263T-115600-41010トヨタハイエース・ダイナ3/4-16UNF95.5-133
1,400
取扱い終了
36291272T-215601-22010トヨタハイエース・ダイナ3/4-16UNF80-125.5
1,100
取扱い終了
返品不可
36291281T-3-トヨタカムリ---105
1,400
取扱い終了
36291297T-490915-03003トヨタカローラM24×1.5100-86
2,600
取扱い終了
返品不可
36291342T-1090915-30003トヨタカローラバンM24×1.5100-106
3,000
取扱い終了
36291367N-115208-55Y00ニッサンスカイライン3/4-16UNF80-100
1,500
取扱い終了
36291385N-315208-01B01ニッサンマーチ3/4-16UNF80-70
1,200
取扱い終了
36291394N-415208-43G00ニッサンアトラス3/4-16UNF93-130
1,700
取扱い終了
36291403N-515208-W1103ニッサンアベニール3/4-16UNF93-98
1,450
取扱い終了
36291412N-615208-20N00ニッサンキャラバン1-12UNF93-130
3,350
取扱い終了
返品不可
36291437N-1115208-AD200ニッサンプレサージュ-772475
1,600
取扱い終了
返品不可
36291446N-1215209-2W200ニッサンキャラバン-7724101
1,900
取扱い終了
返品不可
36291473M-3MD069782ミツビシデリカM26×1.5102-125
3,800
取扱い終了
36291516Z-5AJ04-14-302BマツダMPVM22×1.593-97.5
1,900
取扱い終了
36291534H-215400-PL2-004ホンダインスパイアM22×1.580-110
1,600
取扱い終了
36291543I-28-94360-426-0イスズエルフM20×1.590-100
3,800
取扱い終了
返品不可
36291552I-38-94340-697-1イスズエルフM26×1.590-125
3,300
取扱い終了
返品不可
36291561I-98-97167-972-0イスズビッグホーンM26×1.580-160
2,800
取扱い終了
36291595S-316510-85FA0スズキエスクード3/4-16UNF80-100
1,600
取扱い終了
36291613N-9-TR15208-0T002ニッサンアトラス3/4-16UNF93-98
2,850
取扱い終了
返品不可
36291622N-10-TR15209-0T000ニッサンアトラス1-12UNF93-199
2,380
取扱い終了
返品不可
36291631Z-3-TR1305-23-802マツダタイタン1-12UNF102-125
2,800
取扱い終了
返品不可
36291647Z-4-TRSL50-14-V61マツダタイタンM20×1.590-125
4,800
取扱い終了
返品不可
36291656M-7-TRME014838ミツビシキャンターM18×1.590-100
3,200
取扱い終了
返品不可
36291665M-8-TRME014833ミツビシキャンターM20×1.5102-125
2,700
取扱い終了
36291674I-4-TR8-94316-228-0イスズいすゞ マイクロバス5/8-18UNF102-80
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36291525Z-668714257Z-8Z-6 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ) 68714257国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)1個
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:439
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 自社のオイル交換
建設業・工事業

手頃に買える、手に入るのでオイル交換の際欠かさず交換してます。

2026-03-03
用途: クルマメンテナンス
製造業

スバルレガシィBP5に使用しました。メーカー品ですので安心して使えました。

対象商品 : 36291586
2026-01-28
用途: 安心の赤いフィルター

廉価過ぎるのも不安、高価なものも不要。
ちょうど良い、安心ブランドです。
リップゴムにオイルは塗布されてませんので、装着時にお忘れなく。

対象商品 : 36291507
2026-01-31
用途: 車のエンジンオイルフィルター
協同サービス株式会社運輸・通信業

オイルフィルターなので性能差は分からないがいつも使っていてトラブルは無いので良いと思っています

2025-10-21
用途: 自家用車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ダイハツのL880K用に購入です、このクルマ以外に同じオイルフィルターは使われていないので社外品で入手出来るのは有難く、見付けるとつい試してしまうんです、L880Kはとんでもなく奥の嫌な場所に知恵の輪の様な作業をしないと交換出来ない場所にフィルターが居ますので、この赤色は目立って良いですね。

2025-09-24
用途: オイル交換時、車検整備、定期点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

パッキンにグリスは塗布してありませんので取付時は必ずシリコングリス又はエンジンオイルを塗布して下さい。(カートリッジ型、リプレイス型共に)
取付面にパッキンが接触してからこれ以上回すなよと言う感覚(ストッパー?)があまり感じられない。(カートリッジ型の話です)
プライベーターの方が使用する場合は締め付け注意です。
※あくまで個人的意見ですが、パッキンにシリコングリス塗布→ハンドパワーで回らなくなる所まで回す(リプレイス型は別)→工具で1/4回転回す(リプレイス型は別)→エンジン始動漏れ確認→今現在トラブル一切なしです。
リーズナブルなのでとても良い商品です。

対象商品 : 36291507
2025-11-21
用途: オイル交換
不動産業

スバルレヴォーグVM4に使っています。STI仕様に良くにているレッドカラーでエンジンルームが映えるので気に入っています。ブランドとしても恥ずかしくないですし、安価で良いです。

2025-09-11
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

性能は何ら問題なし。色が赤いので、一般的な黒い製品と順番を交互に使うことで交換サイクルが分かり「コレいつ替えたっけ?」とならないようにできるので便利。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする