油研工業
パイロット作動形リリーフ弁
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)
25
ねじの種類
Rc
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
全6種類を絞り込む
呼び
3
6
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(Φmm)
寸法T(Φmm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36291936
BG-06-32
75
40
105
40
60
78
161
17
52
104
141
83.5
4.5
17.5
26
38
58
6
¥
54,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36291945
BT-03-32
75
40
105
52
78
150.5
68.5
62
36
52
90
-
45
-
-
-
-
3
¥
37,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36291954
BT-06-32
75
40
105
52
78
150.5
68.5
62
36
52
90
-
45
-
-
-
-
6
¥
43,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02632184
BT-10-32
85
50
101
80
96
183
89
74
49
80
120
-
60
-
-
-
-
10
¥
63,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02632193
BG-03-32
75
40
105
57
78
78
137
14.1
41
82
117
77
22
13.5
21
55
77
3
¥
44,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02632202
BG-10-32
85
45
101
47
67
84
195
20.7
62
124
175
110
6
21.5
32
45
65
10
¥
79,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください