曜日別特売

電磁切替弁付リリーフ弁

電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁 - 油研工業

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
550件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(Φmm)
寸法Z(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36291963BSG-03-2B3B-A200-48754057787814514.14182225.877130.52283.5474013.521557725
97,400
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36291972BSG-03-3C3-A100-48754057787814514.14182225.877130.52283.5474013.521557725
105,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
61738068BSG-03-3C2-A100-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738077BSG-03-3C2-A200-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738086BSG-03-3C2-A240-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738095BSG-03-3C2-D24-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738104BSG-03-3C3-A200-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738120BSG-03-3C3-D24-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738129BSG-03-3C3-D24-N1-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738138BSG-03-3C3-D24-N-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738147BSG-03-V-3C3-A100-48--------------------25
105,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738156BSG-06-2B2-R100-48--------------------25
115,000
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738165BSG-06-2B2-R200-48--------------------25
115,000
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738174BSG-06-2B3B-R100-48--------------------25
115,000
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738190BSG-06-2B3B-R200-48--------------------25
115,000
95,980
105,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738199BST-03-3C3-A100-48--------------------25
97,600
81,980
90,178(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738208BST-06-2B2-A100-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738217BST-06-2B2-A200-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738226BST-06-2B2B-A100-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738235BST-06-2B2-D24-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738244BST-06-2B3A-A200-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738260BST-06-2B3A-D24-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738269BST-06-2B3B-A100-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738278BST-06-2B3B-A200-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738287BST-06-2B3B-A240-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738296BST-06-2B3B-D220-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738305BST-06-2B3B-D24-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738314BST-06-2B3B-D24-N-48--------------------25
95,800
79,980
87,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738330BST-06-3C2-D24-48--------------------25
104,200
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738339BST-06-3C3-D24-48--------------------25
104,200
84,980
93,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738348BST-06-V-2B2-R200-48--------------------25
101,200
83,980
92,378(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738357BST-10-2B2B-D24-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738366BST-10-2B3A-A100-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738375BST-10-2B3B-A100-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738384BST-10-2B3B-A200-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738400BST-10-2B3B-A240-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738409BST-10-2B3B-A240-N-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738418BST-10-2B3B-D24-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738427BST-10-V-2B3A-A200-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738436BST-10-V-2B3B-A200-48--------------------25
122,800
99,980
109,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738445BT-03-V-32--------------------25
37,200
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
61738454BT-06-V-32--------------------25
43,600
35,980
39,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
61738470BT-10-V-32--------------------25
63,400
51,980
57,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
車上渡し
61738479EHBG-10-C-L-50--------------------24.5
343,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738488EHBG-10-C-S-50--------------------24.5
343,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738497EHBG-10-H-L-50--------------------24.5
343,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738506EHBG-10-H-S-50--------------------24.5
343,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738515S-BSG-03-3C3-R200-L-53--------------------25
124,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738524S-BSG-06-2B2-R100-L-53--------------------25
124,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61738540S-BSG-06-2B3B-R100-L-53--------------------25
124,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする