油研工業
レバー式ロータリ形切替弁
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。
デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)
7
質量(kg)
4.7
管接続口径
1/4
位置数
3
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(定格)16
許容面圧(MPa)
(タンク側)7
手動操作方式
レバー
ドレン方式
内部ドレン形
スプールばね形式
ノースプリングデテント
スプール形式
4
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※タンクポートに3MPa以上の背圧が発生する場合には外部ドレン形をご使用ください。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36292024
DRT-02-3D4-C-20
¥
218,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください