比例電磁式パイロットリリーフ弁

比例電磁式パイロットリリーフ弁 - 油研工業比例電磁式パイロットリリーフ弁 - 油研工業

小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36292681EDG-01V-B-1-PNT15-51
91,200
69,980
76,978(税込)
97日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする