曜日別特売

40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁

40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 - 油研工業40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 - 油研工業40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 - 油研工業40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 - 油研工業40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 - 油研工業40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 - 油研工業

設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。
アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。
なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

繰返し性1%以下内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
全31種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(Φmm)
寸法S(Φmm)
寸法U(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36292697EFCG-03-125 26125101.611.750.8130101.614.261.821298851251117.58420.6
206,200
169,800
186,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
36292706EFG-03-125 26125101.611.750.8130101.614.261.821298851251117.58420.6
199,400
169,800
186,780(税込)
81日以内出荷
返品不可
61776340EFG-03-125-51---------------20.6
199,400
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776349EFG-03-60-51---------------20.6
199,400
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776358EFG-06-250-51---------------24.5
245,600
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776367EFG-10-500-11---------------20.6
378,600
329,800
362,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776376EFG-10-500-N-11---------------20.6
378,600
329,800
362,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776385EFG-03-60-26---------------20.6
199,400
179,800
197,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776394EFG-06-250-22---------------20.6
245,600
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776410EFG-06-250-N-22---------------20.6
245,600
199,800
219,780(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776419EFG-02-10-31---------------20.6
169,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776428EFG-02-10-N-31---------------20.6
169,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776437EFG-02-30-31---------------20.6
169,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776446EFG-02-30-N-31---------------20.6
169,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61776997EFCG-03-125-51---------------20.6
206,200
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777006EFCG-03-125-E-51---------------20.6
206,200
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777015EFCG-03-60-51---------------20.6
206,200
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777024EFCG-03-60-E-51---------------20.6
206,200
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777040EFCG-06-250-51---------------20.6
261,000
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777049EFCG-06-250-E-51---------------20.6
261,000
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777058EFCG-10-500-11---------------20.6
391,600
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777067EFCG-10-500-N-11---------------20.6
391,600
329,800
362,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777076EFCG-03-125-N-26---------------20.6
206,200
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777085EFCG-03-60-26---------------20.6
206,200
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777094EFCG-03-60-N-26---------------20.6
206,200
169,800
186,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777110EFCG-06-250-22---------------20.6
261,000
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777119EFCG-06-250-N-22---------------20.6
261,000
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777128EFCG-02-10-31---------------20.6
171,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777137EFCG-02-10-N-31---------------20.6
171,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777146EFCG-02-30-31---------------20.6
171,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61777155EFCG-02-30-N-31---------------20.6
171,400
149,800
164,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする