油研工業
カウンタバランスモジュラー弁
最高使用圧力(MPa)
25
適合
(モジュラー弁の呼び)3
質量(kg)
約3.5
管接続口径
3/8
圧力調整範囲(MPa)
0.4~1.8
流量(L/min)
(最大)50/(自由)70
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36292891
MHA-03-N-20
¥
55,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
121日以内出荷
返品不可
36292907
MHB-03-N-20
¥
55,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください