パイロットオペレートチェックモジュラー弁

パイロットオペレートチェックモジュラー弁 - 油研工業
バルブ種類方向制御弁内容量1個
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び
流量(L/min)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02631965MPA-005-2-20255(最大)15Aライン用
33,400
27,980
30,778(税込)
120日以内出荷
返品不可
02631974MPB-005-2-20255(最大)15Bライン用
33,400
27,980
30,778(税込)
120日以内出荷
返品不可
02631983MPW-005-2-20255(最大)15A・Bライン用
38,400
32,980
36,278(税込)
120日以内出荷
返品不可
36292995MPA-01-2-4031.51(最大)35Aライン用
15,000
取扱い終了
返品不可
36293031MPW-01-2-400131.51(最大)35A・Bライン用
19,800
取扱い終了
返品不可
36293004MPB-01-2-4031.51(最大)35Bライン用
15,000
取扱い終了
返品不可
36293013MPB-03-2-20253(最大)70Bライン用
31,200
取扱い終了
返品不可
36293022MPW-01-2-4031.51(最大)35A・Bライン用
17,800
取扱い終了
返品不可
36293047MPW-03-2-20253(最大)70A・Bライン用
33,800
取扱い終了
返品不可
36293056MPW-03-2-2001253(最大)70A・Bライン用
37,200
取扱い終了
返品不可
36293065MPW-03-4-20253(最大)70A・Bライン用
33,800
取扱い終了
返品不可
36293074MPW-03-4-2001253(最大)70A・Bライン用
37,200
取扱い終了
返品不可
38638634MPB-01-4-4031.51(最大)35Bライン用
15,000
取扱い終了
02631992MPA-01-4-4031.51(最大)35Aライン用
15,000
取扱い終了
返品不可
02632008MPW-01-4-4031.51(最大)35A・Bライン用
17,800
取扱い終了
返品不可
02632017MPA-03-2-20253(最大)70Aライン用
31,200
取扱い終了
返品不可
02632026MPA-03-4-20253(最大)70Aライン用
31,200
取扱い終了
返品不可
02632035MPB-03-4-20253(最大)70Bライン用
31,200
取扱い終了
返品不可
02632044MPA-06-2-30356(最大)500Aライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632053MPA-06-2-X-30356(最大)500Aライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632062MPA-06-2-Y-30356(最大)500Aライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632078MPA-06-4-30356(最大)500Aライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632087MPA-06-4-X-30356(最大)500Aライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632096MPA-06-4-Y-30356(最大)500Aライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632105MPB-06-2-30356(最大)500Bライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632114MPB-06-2-X-30356(最大)500Bライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632123MPB-06-2-Y-30356(最大)500Bライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632132MPB-06-4-30356(最大)500Bライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632148MPB-06-4-X-30356(最大)500Bライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632157MPB-06-4-Y-30356(最大)500Bライン用
53,600
取扱い終了
返品不可
02632166MPW-06-2-30356(最大)500A・Bライン用
61,600
取扱い終了
返品不可
02632175MPW-06-4-30356(最大)500A・Bライン用
61,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36292995MPA-01-2-4048693156MPA-01-2-70MPA-01-2-40 パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業 48693156パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36293031MPW-01-2-400152968765MPW-01-2-L-70画像準備中パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする