油研工業
減圧弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
注意
※最大流量は1次側圧力が21MPa時の値を示します。
※ドレン量は1次側-2次側圧力の差が20.5MPa時の値で、パイロット流量を指します。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36293205
RCG-03-B-22
142
59
25
89
44.5
90
155
92.4
40.6
34.9
58
3
¥
65,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
36293214
RT-03-B-22
82
41
33
148
-
155
85
48
28
-
32
3
¥
58,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36293223
RT-06-B-22
96
48
36.5
149
42
179
97.5
53.5
33
9
68
6
¥
66,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください