36489284 | VQZ222-1L1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
36489293 | VQZ222-1LO1-C6 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
36489302 | VQZ222-1M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
36489311 | VQZ222-1M1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
36489327 | VQZ222-1MB1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
36489336 | VQZ222-1Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
36489345 | VQZ222-1YZ1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC100(50/60Hz) | | | |
36489354 | VQZ222-2M1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
36489363 | VQZ222-2Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
36489372 | VQZ222-2YZ1-C6-F | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | AC200(50/60Hz) | | | |
36489381 | VQZ222-5G1-C4 | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489397 | VQZ222-5G1-C4-F | グロメット(DC仕様) | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489406 | VQZ222-5G1-C6-F | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489415 | VQZ222-5L1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489424 | VQZ222-5L1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489433 | VQZ222-5L1-M5-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
36489442 | VQZ222-5LB1-C4 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489451 | VQZ222-5LB1-C4-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489467 | VQZ222-5LB1-C6 | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489476 | VQZ222-5LO1-C6-F | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489485 | VQZ222-5LO1-M5 | L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
36489494 | VQZ222-5M1-C6-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489503 | VQZ222-5M1-M5 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
36489512 | VQZ222-5MB1-M5-F | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | M5 | DC24 | | | |
36489521 | VQZ222-5MJ1-C6 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489537 | VQZ222-5MJ1-C6-Q | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489546 | VQZ222-5MO1-C4 | M形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ4用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489555 | VQZ222-5Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489564 | VQZ222-5Y1-M5-F | DIN形ターミナル | M5 | DC24 | | | |
36489573 | VQZ222-5YZ1-C6 | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489582 | VQZ222-5YZ1-C6-F-Q | DIN形ターミナル:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC24 | | | |
36489591 | VQZ222-6G1-C6-F | グロメット(DC仕様) | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | | |
36489607 | VQZ222-6L1-C6-F | L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | | |
36489616 | VQZ222-6Y1-C6 | DIN形ターミナル | Φ6用ワンタッチ管継手 | DC12 | | | |