5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体空気 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36556834 VF5520-1D1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz)
26,070
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556843 VF5520-1DE1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 AC100(50/60Hz)
26,070
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556852 VF5520-1DE1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz)
26,070
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556861 VF5520-1DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 AC100(50/60Hz)
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556877 VF5520-1DZD1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 AC100(50/60Hz)
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556886 VF5520-1G1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC100(50/60Hz)
24,310
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556895 VF5520-1TZE1-03
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc3/8 AC100(50/60Hz)
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556904 VF5520-2D1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 AC200(50/60Hz)
26,070
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556913 VF5520-2DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 AC200(50/60Hz)
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556922 VF5520-2G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 AC200(50/60Hz)
24,310
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556931 VF5520-2G1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC200(50/60Hz)
24,310
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556947 VF5520-5DZ1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 DC24
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556956 VF5520-5DZ1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 DC24
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556965 VF5520-5DZD1-03
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc3/8 DC24
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556974 VF5520-5G1-02
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc1/4 DC24
24,310
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556983 VF5520-5GS1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 DC24
25,410
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36556992 VF5520-5TZ1-03
CADデータダウンロード
コンジットターミナル Rc3/8 DC24
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36557001 VF5520K-2G1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ300mm Rc3/8 AC200(50/60Hz)
24,310
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36557017 VF5520K-5DU1-02
CADデータダウンロード
DIN形ターミナル::コネクタ付 Rc1/4 DC24
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36557026 VF5520K-5HZ1-03
CADデータダウンロード
グロメット:リード線長さ600mm Rc3/8 DC24
25,960
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36557035 VF5523-5LZD1-02
CADデータダウンロード
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) Rc1/4 DC24
26,840
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする