曜日別特売

フューエルトリートメント SX-6000

フューエルトリートメント SX-6000 - QMI
(2件のレビュー)

燃焼効率の向上、シリンダー上部の潤滑保護、オクタン価・セタン価の向上、動力性能の回復、インジェクターの洗浄、ディーゼルエンジンのノズルの洗浄、強力な水抜き分解

用途ガソリン・ディーゼル兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本で燃料160Lに対応(初回使用時のみ燃料満タン時に1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36307817SX-F250
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 自動車
サービス業

早速使ってみました
給油後の走りは静かになりました
燃費はこれからですが走りがよかったらリピします

対象商品 : 36307817
2013-04-23
用途: 自動車

ネットの評判を見て購入したが、1回ではよく変化はわからなかった。というより入れる前と同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする