エンジンクリーン

エンジンクリーン - QMI
(7件のレビュー)

ピストンリングに堆積したワニス、ガムを除去しコンプレッションを回復させます。
バルブやラッシュアジャスターをクリーニングし、スムーズな作動に回復させます。
バルブシールの弾力性を回復させてインテークバルブの堆積物を減らします。
内部に堆積したカーボン・スラッジを取り除き、オイルの循環を高めます。
使用済みオイルの完全な排出を促進します。
SX-8000エンジントリートメントの前処理剤として最適です。

用途ガソリン・ディーゼルエンジン兼用適合車ガソリン・ディーゼル車使用量1本でエンジンオイル容量5Lに対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性内容量1本(340mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36307826SX-EC340
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36307826
2025-05-31
用途: オイル交換
建設業・工事業

半年に1回交換しているので特に違いが判りませんでした。

対象商品 : 36307826
2020-01-06
用途: 自動車エンジンフラッシング
アキモーター

エンジンオイル交換時にオイルエレメント同時交換でエンジンクリーンを使っています。交換時の廃油の色と交換後のエンジン及び走行時のフィーリングが違います。

3が参考にしています
対象商品 : 36307826
2015-08-26
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

何度かオイル交換してから投入しました。
排出されたのが、汚れてるので効果ありですね。

対象商品 : 36307826
2022-11-10
用途: エンジンの点検時
医療法人東泉堂病院医療・福祉・介護関連業

目立って違を感じるには至っていません。もう少し乗ってみないと分からないです。

対象商品 : 36307826
2016-05-09
用途: 自動車オイル交換用前のメンテナンス用として

商品自体に問題はないが、ホームセンターより価格が高かった。

1が参考にしています
対象商品 : 36307826
2014-03-05
用途: エンジンのフラッシング
有限会社ビーンズクリエイト

ものの見事にオイルの粘性を殺して洗浄剤に変化させます。効果抜群ですがアイドリングさせ過ぎない注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 36307826
2013-01-14
用途: マイカーの整備(作業は整備工場)

ロータリー車で走行35000kmでの使用だったが、使用前後での違いは体感できないが、エンジン内をクリーンに保てるということで納得。商品には「ロータリーエンジンにも使用できる」と明記されているので安心して使用できた。ロータリーはカーボンスラッジによるシール類の固着が性能劣化の第一原因なので・・・・時々使用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする