曜日別特売

SSラッカーシンナー

SSラッカーシンナー - 大商化成
(9件のレビュー)

再生ラッカー使用。

用途洗浄用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
化学物質安全性参考資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36623526-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36623526
2014-09-26
用途: ガン洗浄に使用しています。

ガン洗浄に使用していますが、全く問題なく使用できています。
安かろう悪かろうではないです。
値段が安いので大変経費が助かります。

対象商品 : 36623526
2014-05-09
用途: スプレーガン洗浄用に!
トータルリペア e c o アート

溶剤系の洗浄に購入しました。
今までリッター600円位のシンナーで洗浄していましたが
今回は安価なもので、、、と試したところ問題ナシの洗浄力で満足です
しいて言うならば、揮発が速すぎる位です。

対象商品 : 36623526
2014-02-26
用途: オイルクーラーの洗浄(焼き付きオイルの除去)などに使用
株式会社新光

価格優先で探して一等安価でした。
「再生ラッカー」と記載ありますがいかなるモノかはわかりませんが問題なく使えています。

対象商品 : 36623526
2014-09-17
用途: プライマ-の希釈に使用。
有限会社インテリア ア-ト建設業・工事業

なんら問題なく使用できます。
値段もそこそこで、また購入します。

対象商品 : 36623526
2014-05-21
用途: 機器洗浄及び塗装時の筆とう洗浄のため

値段がお手頃なのが一番良いです。使用していて全く問題ありません。

対象商品 : 36623526
2014-03-04
用途: 塗装
アートオブガレージ

とても使いやすかったです。

対象商品 : 36623526
2013-11-18
用途: ガン洗浄
トータルリペアGLASSY

とても安価でガンの洗浄には十分です 次回も購入したいと思います

対象商品 : 36623526
2013-07-01
用途: 脱脂・洗浄
菅生板金工業株式会社

納品する前の品物の脱脂・洗浄に使っています。油汚れ・指紋等の汚れ落としに最適です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
スプレーガンの洗浄用シンナーを探しているのですが、こちらのSSラッカーシンナーは洗浄力は大丈夫でしょうか?
回答:
スプレーガンの洗浄用にご使用いただけます。

対象商品:
36623526
2013-09-13

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする