曜日別特売

15LEDヘッドライト

15LEDヘッドライト - ノーブランド
(16件のレビュー)

15LEDで明るさ抜群!
頭に装着するので両手が使えて、作業効率がアップ。
ヘッドライト部が回転(160度)するので対象部にしっかりフォーカス。

点灯方式
1回プッシュで3灯
2回プッシュで9灯
3回プッシュで15灯
4回プッシュで点滅
付属品単4乾電池x3本(モニター用)材質プラスチック質量(g)70(電池含まず)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×73×40使用電池単4乾電池x3本電池単4×3個LEDランプ15個電球の種類LED内容量1個
注意
※電源が入らない場合、電池を交換ください。
※+-の向きをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36643984YI15LED
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36643984
2014-12-30
用途: 夜間作業

手元がとても明るい。

対象商品 : 36643984
2013-08-19
用途: 自動車修理の夜間作業

総体的には悪くはない商品かとは思います!
明るさも、電池の持ちも申し分ないかと...
ただ、私の場合ポケットに入れて持ち運びする事が多いのですが必ずと言っていい程、電源が入ってます(/_;)
最終的には、電池を取り出してポケットにいれてました!
以前は、12LEDのタイプを使用してましたが、スイッチが横に付いている為か電源が勝手に入ってる事は無かった気がします...
私の場合、酷使してるので仕方のない事なんですが上部バンドの取り付け部が割れましたφ(.. )
ま~、価格等々もお手頃なんではないかとは思いますので、私は購入を検討しています!
何しろ、明るさは魅力です!(^^)

3が参考にしています
対象商品 : 36643984
2014-10-17
用途: 夜間作業

軽量でいい

1が参考にしています
対象商品 : 36643984
2013-06-18
用途: 現場での検査
株式会社 丸一

非常に明るく、ヘッド位置も角度が変更できて便利です。デザイン的には女性が使うのでもう少しカラフルなカラーもあれば良いと思います。後ろ側をロックバンドにして首にも掛けられるとよいかな

対象商品 : 36643984
2014-06-18
用途: 営繕作業時の照明

ヘルメットに装着してみたが、滑りやすく外れてしまいます。他に本体からベルトが外れ易い。ライト部分の樹脂製カバーが外れ易い。以上3点、改善していただければ幸いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36643984
2014-03-16
用途: 暗所の作業

とても明るいので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36643984
2014-02-06
用途: 暗所における見回り

頭頂部のサイズ変更ができず、ヘルメットの上から装着するのが困難でした。
さらに腰ぐらいの高さから落としてしまっただけで両サイドのプラスチック部分が砕けて使用不能。
さすがに脆すぎると思いました。
価格と明るさに満足していた分残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 36643984
2013-11-14
用途: 夜間作業
建設業・工事業

安い割にはよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヘルメットにも装着できますか?
回答:
使用可能です。
対象商品:
36643984
2011-08-30

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする