曜日別特売

メタルコピーガスタンクリペア

メタルコピーガスタンクリペア - PERMATEX
(13件のレビュー)

エポキシ充填剤とは
主剤と硬化剤を混合して使用する接着剤!
金属、タイル、陶磁器、ガラス、石材、コンクリート、ブロック、硬質プラスチック、木など硬いものどうしを接着するとき、失敗しにくく、安心して使えるのがエポキシ系です。
強度が強く、耐熱性、耐溶剤性も高く、隙間があっても埋めながら接着するのでしっかりと接着できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(28g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3666056544168
1,300
取扱い終了
7943022597385
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79430225
2023-04-14
用途: ガソリンタンクの穴埋め用メクラ
自動車・二輪車・自転車関連業

硬めで伸びが悪く、普通のパテの様に付きが良くない。
硬化後ヤスリで砥ぐ時に脱落します。あまり勧められません。

対象商品 : 79430225
2021-05-18
用途: 燃料タンク 穴塞ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

1cmくらいの穴があったのですが ふさがりました
普通に燃料タンクとして使っています

対象商品 : 79430225
2020-04-17
用途: バイクの整備
農・林・水産業

タンクに開いたピンホール大の穴を塞ぐのに使用。練るときに硬くて力が必要で、ゴム手袋は必須。仕上がりは良好で、一晩硬化後にガソリンを入れ、漏れもなく成功しました。

対象商品 : 79430225
2020-03-09
用途: 燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車(バモスホンダ360)の燃料タンクの錆穴補修に使用しました。ハンダで約1mm程度の穴を埋め、更にメタルコピーガスタンクリペアで補強しましました。ハンダ+当商品で穴埋め補修の確実性と安全性の確保を目指しました。

対象商品 : 79430225
2019-10-23
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に穴が塞がって、数ヵ月経つが漏れてくる気配がありません。
お手軽で良いと思います。

対象商品 : 79430225
2019-02-20
用途: 車のガソリンタンクに使いました。
有限会社金子土建

すぐに固まり、いいです。トラック。燃料漏れ止まりました。下の部分でしたが、大丈夫です。

対象商品 : 79430225
2018-10-23
用途: タンク穴補修

針の穴ほどのガソリンタンク穴補修に使いましたが、漏れにじみはありません。

対象商品 : 36660565
2018-01-29
用途: 軽トラ燃料タンク補修

使用後、3ヶ月が経ちましたが、燃料漏れは、ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする