曜日別特売

DH-703 サイドバッグ

DH-703 サイドバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

張り出したシートカウルにピッタリフィット。車体のフォルムに合うスタイリッシュなサイドバッグ。
積載容量もある程度必要で、バイクのフォルムも崩したくないという、欲張りな方にピッタリ。
人気のDH-701を、使い勝手、装着時の外観を考えモデルチェンジ。
進化した定番サイドバッグです。かぶせを廃止することにより、ワンアクションで荷室へのアクセスが可能になり、使い勝手が向上。
DH-701に比べ好評のえぐり形状を見直し、装着時に見える、バッグ裏側えぐり部分を最小限に抑えました。

仕様
拡張機能付き
ファスナーを開ければプラス2Lの容量アップ。左右で32Lの容量
特殊なエグリ形状
張り出したシートカウルにフィットするようバッグ背面(車体接触側)をえぐった形状になっています。
付属品レインカバー容量(L)(1~2泊程度)28~32積載荷重(kg)(合計)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(片側)190×250×400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665830769864カーボン調
25,000
取扱い終了
3665831669865ブラック
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする