曜日別特売

DH-704 シェルカバーシートバッグ

DH-704 シェルカバーシートバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

カバー表面はABS樹脂成型塗装とし、4色を用意。バックル及びナスカンにて簡単脱着。DH-705ツインバッグと同時装着可能。
荷物の出し入れがし易い大きな開口部。荷物固定用バンド付き。底面には、持ち運び時に便利なグリップが格納される。

付属品レインカバー質量(kg)約0.65容量(L)4.5積載荷重(kg)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約280×約260×約150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665833470548ブラック
12,800
取扱い終了
3665834370549パールホワイト
12,800
取扱い終了
3665835270551シルバー
12,800
取扱い終了
3665836170552カーボン調
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする