DH-705 シェルカバーツインバッグ

DH-705 シェルカバーツインバッグ - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

カバー表面はABS樹脂成型塗装とし、4色を用意。バックル及びナスカンにて簡単脱着。DH-704シートバッグと同時装着可能。
荷物の出し入れがし易い大きな開口部。荷物固定用バンド付き。持ち運び時に便利なグリップ付。

付属品レインカバー質量(kg)(片側)約0.8容量(L)(片側)7.5積載荷重(kg)(片側)約1寸法(縦×横×高さ)(mm)約400×約200×約150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665837770553ブラック
22,800
取扱い終了
3665838670554パールホワイト
22,800
取扱い終了
3665839570556シルバー
22,800
取扱い終了
3665840470557カーボン調
22,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする