100%化学合成油。MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードのオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。
夏場に使用するオイルで10W-60では硬すぎるバイクに最適。KTM指定オイル。



これまで、御社でelf MOTO モト4XTテック MOTO 4 XT TECH 10W-50(4L)を購入して使用していましたが、取り扱いが無くなったので、その代替。価格はエルフより安い。エンジンにどの程度効果があるかは、まだ交換のみで未定だが、交換直後のエンジン音からは期待が持てる。
今回MOTOREXオイルの販売を御社様でされていることをネット知り購入しました。
以前からMOTOREXオイルを使用しております。
熱タレもせずとても良いオイルだと思います。
又御社様で購入する予定ですので販売をつずけて下さい。
MOTOREXを取り扱っているのを見て、これを入れてもらえるよう要望を送ったらラインナップしてもらえるようになりました。ありがとうございます。
純化学合成で低価格な割には扱っている店舗が少なく、貴社で買うのがすっかり定番化しました。
化学合成オイルでよくある「替えてすぐの性能はいいが持ちが悪い」といった性状もあまり感じず、良いオイルだと思います。
有名所の他社エステル100%化学合成油から乗り換えで、新油である事を差引いても、しっとり滑らかな走行感、軽いシフトタッチ(期待以上)になって大満足です。
モノタロウさんの販売価格も大変リーズナブルで嬉しいです。