曜日別特売

エキパイ用耐熱ペイントスプレー

エキパイ用耐熱ペイントスプレー - DAYTONA(デイトナ)エキパイ用耐熱ペイントスプレー - DAYTONA(デイトナ)エキパイ用耐熱ペイントスプレー - DAYTONA(デイトナ)
(16件のレビュー)

エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。
エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。
エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。
塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。

乾燥時間(分)(180℃)20~30耐熱温度(℃)600内容量1個
注意
※アルミ素材には塗料がのりにくくうまく塗装できません。特にアルマイト処理されているサイレンサーやサイレンサーカバーなどには塗装しないでください。ただしアルミ素材でもエンジンやクランクケースなどの純正塗装が施されている部分への塗装は可能です。
※エンジン用をエキパイ部等200℃を超える箇所に使用しないでください。耐熱温度を超え、長期間使用すると黄変等のトラブルが起こることがあります。
※設定されている耐熱温度に達しない箇所に使用しないでください。硬化しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3665787168111ブラック
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3665788768112シルバー
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
3665789668114チタンカラー
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36657887
2024-10-31
用途: KLX125のエキパイ塗装
製造業

多少雑に吹いても仕上りはまずまず。扱いやすいスプレー。エキパイをダンボール箱の底面に置いて塗装したので片面ずつ塗装して乾燥は20分強(気温20度、晴れ)最後は塗り残しに吹き付けて乾燥させ、装着してバイクを30分走らせて仕上げ。塗装直後はムラがあったが乾燥後はほとんど目立たない。20分強の常温乾燥でも装着時に指紋などは着かなかった。

対象商品 : 36657896
2021-09-02
用途: バイクのマフラーを塗装
製造業

ある程度錆を落としペーパーがけした上に塗装しました。ムラなくきれいに塗れました。塗った直後はマット質に見えたのですが、熱を加えた後は少しつやが出て来ました。乾燥が早いので作業効率が良いです。ただスプレーする際にスプレー缶に巻いている紙がずれるので、持ち辛かったです。テープ巻けば済むことですが..

1が参考にしています
対象商品 : 36657871
2021-03-07
用途: バイク チャンバー塗装
建設業・工事業

他レビューのとおりチャンバー2本を1缶で十分な塗装が出来ました。
仕上がりは半光沢・半マッドな外観です。
ムラがなく塗装出来るので満足です。

対象商品 : 36657871
2020-08-24
用途: WOLF250 社外チャンバー塗装
建設業・工事業

チャンバー2本の塗装に1缶で十分な容量でした。夏場塗装(室内)なので常温乾燥が早く、チャンバーを注意して装着出来れば綺麗な仕上がりになります。
仕上がりのコストパフォーマンスは良いですね。

対象商品 : 36657871
2020-09-19
用途: 原付マフラー
建設業・工事業

やはりエキパイ部分は剥げてきました!熱が高いので仕方がないですが!

対象商品 : 36657871
2020-01-21
用途: 作業機械のメンテナンス

溶剤の濃度が良く塗装たれがない。乾燥も早かった。
満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36657871
2019-05-04
用途: バイクカウル塗装
建設業・工事業

乾燥も早くムラなく塗れるのでやあ商品だとおもいます!

対象商品 : 36657896
2017-09-13
用途: バイクのマフラーの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

所詮は耐熱缶スプレーなので、あまり期待していなかったけど、想像以上に良い風合いに出来上がった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする