ステンレスバンド

ステンレスバンド - DAYTONA(デイトナ)ステンレスバンド - DAYTONA(デイトナ)ステンレスバンド - DAYTONA(デイトナ)ステンレスバンド - DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

8mm幅のステンレス製バンド。鉄製ボルトの締め付けにより、幅広いホース径に対応。各2本入り。

内容量1パック(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36657835404768~22
480
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
366578444047725~50
530
379
417(税込)
当日出荷
366578534047835~60
580
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36657853
2018-03-17
用途: バイクのメンテナンス

キャブ周辺のメンテに使いました。8mm幅のホースバンドは意外と売っていないので
コレ一択です。

対象商品 : 36657844
2015-09-08
用途: 仕事
津野電装整備

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品 : 36657853
2016-01-13
用途: バイクカスタム
サービス業

サイズが35~60と言うとこでしたが、いざ使ってみるとネジにバンドが干渉していたためサイズ調整が出来ませんでした。結局先にサイズを計ってバンドをカットして使用しました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする