高耐熱シリコンガスケット

高耐熱シリコンガスケット - PERMATEX高耐熱シリコンガスケット - PERMATEX
(60件のレビュー)

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。

使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(85g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79429972PTX8187880mL
2,760
2,498
2,748(税込)
当日出荷
36660355406210.085L
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
366603554062179429972PTX8187840621 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX 79429972高耐熱シリコンガスケットPERMATEX1個(85g)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79429972
2024-05-08
用途: マフラーのつなぎ目
LIBERTY CUSTOM-CYCLE

ずっとそうですが、途中でチューブが切れ固まってしまいます。以前あったモノタロウブランドの物は最後まで使え良かったのですが、大人の事情ですかね?復活を願います。

2が参考にしています
対象商品 : 79429972
2022-08-17
用途: マフラーガスケットに
廣栄鈑金塗装

マフラーガスケットに塗布したりエキゾーストマニーホールドガスケットに塗布して予防の為に使用

対象商品 : 79429972
2021-10-13
用途: バイク整備時
サービス業

塗布しやすいです。色は好みがありますが、塗布部を把握しやすいです。こちらの商品に限りませんが、流石に一度に大量使用することがない為、時間経過で絞り口先端で固まってしまうのが難点です。

2が参考にしています
対象商品 : 79429972
2021-04-13
用途: EXマフラーの排気漏れ修理
有限会社林自動車商会

肉盛り性が非常によく使いやすかった
キッチリ時間をかけて硬化するまで待って期待通りの仕事してくれます
ただし、使い切りになるのでチューブに残った分は廃棄する覚悟が必要かと思われます
次回使う分として残せると思えません、固まります

3が参考にしています
対象商品 : 79429972
2022-01-24
用途: DIY
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 79429972
2020-08-15
用途: エンジン水回り及び腰下部品組付け・排気チューブ組付け

シール性、剥離性、耐熱性、非常に良好なので愛用させて頂いてます。
唯一の欠点にして最大の弱点はフタが弱すぎる事です。使用後はチューブ先端をキレイにして優しく締めてあげましょう。

2が参考にしています
対象商品 : 79429972
2020-08-16
用途: エンジンブロック組み立て
サービス業

ブロックの面の荒れた部分のシール材として有効で大変役立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 79429972
2019-05-16
用途: 冷却オイル循環システムの保守に使用
卸売・小売業

高温になる機器の冷却オイル循環システムの保守に使用しているが非常に使い易い。色がついているので手を入れた個所がすぐにわかるのがいい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
内容量 何グラム入ですか? 宜しくお願いします
回答:
85グラムです。

対象商品:
36660355
1が参考にしています
2011-12-17

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする