曜日別特売

アクリルカーブミラー 角型二面

アクリルカーブミラー 角型二面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型二面 - ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型二面 - ナック・ケイ・エス

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。

型式角型タイプ二面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支柱の高さ(mm)
支柱厚さ(mm)
支柱径(Φmm)
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
366771641MAC5060W40003.276.3R3000
134,400
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366771731MAC6080W44003.289.1R3600
179,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366771821MAC5060W---R3000
113,400
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366771911MAC6080W---R3600
148,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする