曜日別特売

ステンレスカーブミラー 角型二面

ステンレスカーブミラー 角型二面 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 角型二面 - ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 角型二面 - ナック・ケイ・エス

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。

型式角型タイプ二面鏡、Hタイプ板厚(mm)0.9材質(ミラー)ステンレス内容量1式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
支柱の高さ(mm)
支柱厚さ(mm)
支柱径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
366772434MHI4560W裏板/ステンレス(SUS430)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装(鏡面)450×60040003.276.3
148,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366772524MHI6080W裏板/ステンレス(SUS430)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装(鏡面)600×80044003.289.1
192,300
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
366772614MHI4560W裏板/ステンレス(SUS430)、取付金具/溶融亜鉛メッキ(鏡面)450×600---
126,600
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
366772774MHI6080W裏板/ステンレス(SUS430)、取付金具/溶融亜鉛メッキ(鏡面)600×800---
132,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする