ユニット
反射タスキ
寸法(mm)
750×90
色
蛍光グリーン
仕様
反射印刷、両面表示
トラスコ品番
744-9569
材質
ターポリン
厚さ(mm)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36805833
873-98
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください