デジタル・アナログデュアルモード簡易無線機

デジタル・アナログデュアルモード簡易無線機 スタンダード

デジタル・アナログ合わせて100ch。512通りのユーザーコードが、混信を低減。優れた秘話機能はデジタルならでは。
デジタル・アナログデュアルモード機なら、アナログ機を使いながらデジタル機への切替えが段階的に行えます。
悪天候時の屋外や、粉粒体を扱う現場などでの使用にも心強い無線機です。
毎日の業務で使う無線機だから、使い易さにこだわりました。さらにハードユースに耐える堅牢ボディ。

仕様
変調方式:4値FSK(デジタル)/可変リアクタンス周波数変調(アナログ)
副次的に発する電波等の強度:4nW以下
選択度(受信部):6.25kHz 42dB以上(デジタル)/12.5kHz 65dB以上(アナログ)
電力(W)
(空中線)5/1
(+20%、-50%以内)
周波数許容変動
±1324Hz以内(デジタル)
±2.5kHz以内(アナログ)
電池寿命(時間)
(送信5、受信5、待受90。音声出力約350mW時)
【FNB-V86LI使用時】(デジタル)約6.5(5W)/約9(1W)、(アナログ)約7(5W)/約9.5(1W)
【FNB-V87LI使用時】(デジタル)約11(5W)/約16(1W)、(アナログ)約12(5W)/約17(1W)
消費電流
送信時/約1.8A(デジタル)
受信待ち受け時/約80mA(デジタル)
受信定格出力時/約350mA(デジタル)
送受信周波数(MHz)
デジタルチャンネル(6.25kHz間隔、65波)/467.0000~467.4000
アナログチャンネル(12.5kHz間隔、35波)/465.0375~465.1500、468.5500~468.8500
付属品アンテナ、ベルトクリップ 質量(g)約310(FNB-V86LI、ベルトクリップ、アンテナを含む) 出力(W)低周波/0.7以上(10%歪時) 感度受信/-8dBμ以下(12dB SINAD)(アナログ)、-2dBμ以下(BER1×10-2)(デジタル) 電源電圧(V)DC7.4±10% 保護等級IP57相当 周波数帯域(kHz)(占有周波数)5.8以下(デジタル)/8.5以下(アナログ) 電波形式F3E(アナログ)、F1E(デジタル) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)97×56×38(FNB-V86LI装着時、突起物を含まず) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36725114 VX-D591UCAT
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする